Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0283.22002 USB-to-CAN V2 professional CAN Umsetzer USB, CAN-Bus, RJ-45 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y682621
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0283.22002
EAN/GTIN:
     4016139040974
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Das Ixxat USB-to-CAN V2 professional mit zwei CAN-Kanälen und galvanischer Trennung ist eine äußerst vielseitige, unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, einen Computer an zwei-CAN-Busnetzwerke anzuschließen und ist ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN­Anwendungen z.B. im Bereich Test, Entwicklung, Wartung oder Steuerungsanwendungen.

Durch den Einsatz leistungsfähiger, langlebiger Hardware und den Anschluss über natives USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) und 2x RJ45-Buchsen für CAN erreichen die Interfaces einen sehr hohen Datendurchsatz bei minimaler Latenz und Stromverbrauch. Zwei RJ45 auf Sub-D9 Adapter-CAN-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Geräts vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Eine klassenbeste Zeitstempelauflösung von nur 1 Mikrosekunde erlaubt das verlustfreie Senden und Empfangen von Standard- und erweiterten CAN-Nachrichten auf dem CAN-Bus und ermöglicht die Filterung und Pufferung von CAN-Nachrichten für eine sehr genaue CAN-Überwachung.
Das bewährte und handliche Gehäuse des USB-to-CAN V2 professional ist für den täglichen Einsatz und Langlebigkeit ausgelegt.

Für den USB-to-CAN V2 professional steht ein umfangreiches und stabiles Treiber- und Softwarepaket zur Verfügung, das kostenlos unter ixxat.com heruntergeladen werden kann.
Die Ixxat-Treiberpakete für Windows (VCI) sowie Linux, VxWorks und QNX (ECI) ermöglichen auch den Einsatz in bestehenden Applikationen ohne Softwareanpassung. Die APIs für CANopen und SAE J1939 unterstützen ebenfalls die USB-to-CAN V2 Gerätefamilie.

Das VCI V4 (Virtual Communication Interface) ist die Treiberschnittstelle für Ixxat-Interfaces unter Windows und kann kostenlos unter ixxat.com/vci heruntergeladen werden. Auf Basis des VCI können kundenspezifische Anwendungen für die Kommunikation über CAN, CAN-FD, LIN und Industrial Ethernet entwickelt werden.

Das Software-Tool canAnalyser3 Mini ist im Download-Paket der VCI V4 enthalten und ermöglicht erste Analyseschritte und Überwachungen in CAN-Netzwerken.
Zwei RJ45 auf D­Sub 9 Adapterkabel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Hohe Qualität, extrem vielseitig und äußerst zuverlässig
Hoher Datendurchsatz kombiniert mit geringer Latenzzeit
Galvanische Isolierung
Gemeinsame Treiberschnittstelle zum einfachen Austausch des PC-Schnittstellentyps
Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI)
Lieferumfang:
USB-to-CAN V2 Interface in der Variante professional + 2 x RJ45 auf Sub-D9 Adapterkabel + Bedienungsanleitung + CAN-Treiber VCI für Windows 11, Windows 10 (Windows 8/7/XP als "Legacy Drivers") als Download auf ixxat.com + CAN-Treiber ECI für Linux (als Download auf ixxat.com) + Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini"
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
80 mm
Ausführung:
USB-to-CAN V2 professional
Betriebstemperatur:
-20 bis 70 °C
Herst.-Teilenr.:
1.01.0283.22002
Typ:
USB-to-CAN V2 professional
Schnittstellen:
USB + CAN-Bus + RJ-45
Max. Stromaufnahme:
300 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebsspannung:
5 V/DC
Stromaufnahme:
300 mA
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, can bus umsetzer, Ixxat, USB-to-CAN V2 professional, USB-to-CAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 545,53*
€ 637,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 547,26*
€ 637,64*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 656,72*
€ 739,66*
Frei Haus
ab € 688,71*
€ 769,11*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 1.016,43*
€ 1.116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,64*
€ 758,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,77*
€ 741,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,74*
€ 733,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,15*
€ 707,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,34*
€ 683,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0074.01000
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.