Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat USB-to-CAN V2 professional 1.01.0283.22002 5 V Schnittstelle(n) RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2655913
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0283.22002
EAN/GTIN:
     4016139040974
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Übersicht

USB-to-CAN V2 professional

Preisgünstige CAN-Interface-Familie für den USB-Port

Das IXXAT USB-to-CAN V2 ist die Nachfolgegeneration der bewährten IXXAT USB-to-CAN-Interfaces. Mit bis zu zwei CAN High-Speed-Kanälen, einem CAN Low-Speed-Kanal und einem LIN-Kanal werden je nach Geräte-Variante verschiedenste Anwendungsbereiche abgedeckt, sowohl im industriellen als auch im automotive Bereich.

Durch den Einsatz leistungsfähiger Hardware und der Anbindung über USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) erreichen die Interfaces einen sehr hohen Datendurchsatz bei gleichzeitig minimaler Latenzzeiten und geringem Leistungsbedarf. So ermöglichen sie ein zuverlässiges, verlustloses Senden und Empfangen von Nachrichten in CAN-Netzwerken mit hoher Übertragungsrate und Buslast. Ferner werden die Nachrichten mit einem Zeitstempel versehen und können direkt im USB-to-CAN V2 gefiltert und zwischengespeichert werden.

Die IXXAT Treiberpakete für Windows und Linux (VCI und ECI) unterstützen in der aktuellen Version die neuen USB-to-CAN V2 und ermöglichen so auch den Einsatz in bestehenden Anwendungen ohne Softwareanpassung. Ebenso unterstützen die APIs für CANopen und SAE J1939 die neue USB-to-CAN V2 Gerätefamilie.

Das USB-to-CAN V2 ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Bei dem USB-to-CAN V2 compact ist der CAN-Anschluss als Sub-D9-Stecker oder alternativ als RJ45-Buchse ausgeführt. Bei Geräten mit zwei CAN-Schnittstellen sind diese als RJ45-Buchsen ausgeführt. Adapterkabel auf Sub-D9-Stecker liegen den Geräten bei. Als weitere Optionen sind galvanisch getrennte CAN-Schnittstellen, Bulk-Varianten sowie die Unterstützung für Low-Speed CAN nach ISO 11898-3 und LIN verfügbar.

Eine neu hinzugefügte Variante ist das IXXAT USB-to-CAN V2 embedded, welches ohne Gehäuse, mit/ohne Slotblech und angepasstem USB-Kabel für den Einbau in den Rechner gedacht ist. Durch den äußerst interessanten Preis und die kompakte Bauform ist das USB-to-CAN V2 Interface für den Einsatz in Serienprodukten sowie in Verbindung mit dem canAnalyser für Entwicklungs-, Service- und Wartungsarbeiten bestens geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V Betriebstemperatur (Bereich): -20 bis 70 °C Betriebstemperatur (max.): 70 °C Betriebstemperatur (min.): -20 °C Schnittstelle(n): RJ-45 Typ (Hersteller-Typ): 1.01.0283.22002 Weitere technische Daten: PC-Businterface: USB 2.0, Hi-Speed Mikrocontroller: 32-Bit CAN-Controller: Intern CAN 2.0 A/B CAN-Baudraten: 10 kBit/s - 1 Mbit/s CAN-High-Speed Transceiver: TI SN65HVD251D Galvanische Entkopplung: optional, 1 kV, 1 Sek. Feldbusanschluss nach CiA 303-1 Zertifizierung: CE, EN 55022:2010, EN61000-6-1:2007.

Lieferumfang:
USB-to-CAN V2 Interface 2 x RJ45 auf Sub-D9 Adapterkabel (nur USB-to-CAN V2 professional/automotive) Bedienungsanleitung CAN-Treiber VCI für Windows XP, Windows 7, Windows 8 CAN-Treiber ECI für Linux (als Download auf .ixxat.com) Einfacher CAN-Busmonitor ""miniMon"".
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, can bus umsetzer, ixxat, 1.01.0283.22002, 0283, 22002, 101028322002, usbtocan, professional, rj45, umsetzer, canbus, v/dc, schnittstelle(n, schnittstellen, schnittstelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 545,53*
€ 637,14*
Frei Haus
ab € 547,26*
€ 637,64*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 656,72*
€ 739,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 688,71*
€ 769,11*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 1.016,43*
€ 1.116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,11*
€ 915,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,55*
€ 903,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,85*
€ 879,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,46*
€ 858,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,71*
€ 819,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0074.01000
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.