Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 68786-102LF JUMPER, 2POS, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886081
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     68786-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Mini-Jump-Stiftleisten und -Steckverbinder von Amphenol FCI
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper-Baugruppe
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 68786-102LF, 2886081, 288-6081
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,133*
    € 0,192*
    Lager 139
    27794
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0804*
    € 0,2273*
    1 Tag
    221
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,262*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0908*
    € 0,2976*
    7 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 37,37*
    € 49,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2273*
    € 0,27049
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2048*
    € 0,24371
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,273* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    M7571-05
    ab € 0,115*
    Ähnlich
    Harwin
    M7566-05
    ab € 0,106*
    Ähnlich
    Harwin
    M7582-05
    ab € 0,0647*
    Ähnlich
    Harwin
    M7582-46
    ab € 0,062*
    Ähnlich
    Harwin
    M7567-46
    ab € 0,139*
    Ähnlich
    Harwin
    M7581-05
    ab € 0,0657*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.