Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 171084716 Gartensteckdose 2fach Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439171-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     171084716
EAN/GTIN:
     8718291455394
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Philips Lighting 171084716 Gartensteckdose 2fach Edelstahl

Philips myGarden Doppelsteckdose

Sichere und einfache Installation
IP44 - wetterfest
Rock seitliche Erdung

Lichtakzente für Haus und Garten!
Diese Steckdose für den Außenbereich lässt sich ganz leicht installieren. Sie versorgt Ihren gesamten Garten mit Energie, sodass Sie Ihren Außenbereich ohne Einschränkungen genießen können.

Statten Sie Ihren Garten mit zusätzlicher Stromversorgung aus
Mit dieser separaten Steckdose verfügen Sie über eine zusätzliche Stromversorgung in Ihrem Garten.

IP44 – wetterfest
Diese Steckdose für den Außenbereich von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Stufe wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Steckdose für den Außenbereich verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt, ideal für die Verwendung im Freien.

Sichere und einfache Installation
Diese Steckdoseneinheit für den Außenbereich von Philips wurde für eine einfache Montage entwickelt. Sie erhalten eine klare Anleitung mit wichtigen Informationen zu wasserabweisenden IP-Schutzarten und dazu, wo Sie das Produkt montieren können.

Ausstattung:
Material: Edelstahl
Netzstrom: 50-60 Hz
Schutzklasse: I
Schutz gegen Objekte, die größer als 1 mm sind
Schutz gegen Spritzwasser
Steckertyp: F - 2 pin EU German

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Metall · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Montageart: Stand · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Steckdosen-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Philips myGarden Doppelsteckdose.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Philips Lighting
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Metall
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Stand
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, 2fach gartensteckdose, gartensteckdose, ip44 gartensteckdose, Philips Lighting, 171084716, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,75*
€ 65,80*
3 Tage
2
€ 5,55*
ab € 45,56*
€ 65,81*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 82,79*
€ 3,50*
ab € 68,69*
€ 88,46*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 120,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.