Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 928.902 Cover für Steckdosenturm Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485494-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.902
EAN/GTIN:
     4016514027774
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Bachmann 928.902 Cover für Steckdosenturm Silber 1 St.

Cover für Steckdosenturm ELEVATOR

Einbau-Ausführung
Leer-Gehäuse

ELEVATOR COVER ist die ideale Montageerweiterung und Sichtblende für die ELEVATOR Steckdosenleiste. Profil in Edelstahl-Optik zur Montage unter den Küchen-Hängeschrank. Nimmt jede ELEVATOR Steckdosenleiste optimal auf und erweitert die Einbaumöglichkeiten. Wie gewohnt lässt sich ELEVATOR per Daumendruck ausfahren und bietet auf kleinstem Raum bis zu drei Steckdosen Platz. Nach Gebrauch wird ELEVATOR einfach wieder in ELEVATOR COVER versenkt. Montage an der Wand oder in der Ecke.

Technische Daten:
Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber · Material: Kunststoff,Aluminium · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm

Hinweis:
Bitte bestellen Sie einen der Steckdosentürme ELEVATOR, Best.-Nr. 1485490, 1485491 oder 1485492 dazu.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff | Aluminium
Montageart:
Einbau
Einsatzort:
Innenbereich
Produkt-Art:
Cover für Steckdosenturm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,31*
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 33,96*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 34,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 35,14*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 26,70*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.