Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elevator Cover Einbau gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5090260
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.902
EAN/GTIN:
     4016514027774
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ELEVATOR COVER Einbau Zubehör zur Montage des Elevators in Hängeschränken, Frontblende: Aluminium gebürstet verpackt im Karton Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 127 mm, Höhe: 127 mm, Tiefe: 150 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Außengebrauch: false, Art der Tür: ohne, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
928.902
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Leergehäuse, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann kabelmanagement, leergehäuse, mehrfachsteckdose grau, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,31*
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 33,96*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 34,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 35,14*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 26,70*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.