Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose Einb si Alu 928.902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 928.902 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Edelstahl 1 Stück(e)
Bachmann 928.902 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-D329B43
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.902
EAN/GTIN:
     4016514027774
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Multi-Tischsteckdose Einb si Alu 928.902
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Ausführung:
Einbaurahmen
Breite:
201 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
127 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,31*
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 33,96*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 34,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 35,14*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 26,70*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.