Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 57207-00001-01 tesafilm Standard Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486972-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57207-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448049575
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
tesa 57207-00001-01 tesafilm Standard Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.

tesafilm® Standard Selbstklebeband - transparent, für eine große Zahl von Anwendungen

Gelblicher Film
Alterungsbeständig
Leicht abrollbar
Lösungsmittelfrei
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebemasse

Der tesafilm®-Standard ist das seit Jahrzehnten bewährte, universell einsetzbare Selbstklebeband. Familien verwenden es als transparentes Bastelband, Schulen verlassen sich auf es für alle Arten von kreativen Aktivitäten, das Büro verwendet es zum Versiegeln, Flicken und Verpacken. Vielseitiges Bastelband für viele AnwendungenWenn es ums Kleben, Befestigen oder Reparieren geht, ist der tesafilm® standard die schnelle und einfache Lösung. Es eignet sich besonders gut für leichte Materialien wie Papier und Karton, haftet aber auch gut auf vielen anderen Materialien mit glatter Oberfläche. Verwenden Sie es als ideales Bastelband - zum Beispiel für persönliche Geburtstagseinladungen oder kreative Weihnachtskarten. Halten Sie es in der Nähe, um ein Paket zu verpacken oder eine Postkarte oder ein Poster schnell an die Wand zu kleben. Multifunktionales Büroklebeband für den täglichen Gebrauchtesafilm® standard ist ein universeller Bürobedarf für eine Vielzahl von Anwendungen. Der tesafilm® Standard bietet nicht nur eine gute Haftung auf fast allen gängigen Materialien. Es bietet auch eine hohe Beständigkeit gegen Alterung. Die für dieses Selbstklebeband verwendete transparente Folie ist aus Polypropylen gefertigt und damit hoch UV-beständig. Es verfügt über einen lösungsmittelfreien Klebstoff ohne giftige Substanzen. Der tesafilm® standard lässt sich leicht und geräuschlos abwickeln und kann leicht von Hand abgerissen werden, um genau die Länge zu erhalten, die für einen bestimmten Auftrag benötigt wird. Für eine noch einfachere Handhabung können Sie ihn auch in Kombination mit allen tesafilm® Hand- und Tischabrollern verwenden.

Technische Daten:
Dicke: 0.044 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Lösungsmittelfrei,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Standard · Trägermaterial (Details): BOPP

Lieferumfang:
8 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Lösungsmittelfrei | Von Hand abreißbar
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Standard
Typ (Hersteller-Typ):
57207-00001-01
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
BOPP
Reißkraft:
25 N/10 mm
Dicke:
0.044 mm
Produkt-Art:
tesafilm
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 19mm/33m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, 57207-00001-01, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
8
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,97*
8
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,70375*
€ 1,19875*
2 Tage
790
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,30*
€ 6,16*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,79*
€ 6,85*
Lager 102
95
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 18,94*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,52*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,45*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.