Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ActivePen Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 600 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1518992-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.007A
EAN/GTIN:
     4021563690039
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Laserliner ActivePen Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 600 V LED

Laserliner Multitester

Spannungen kontaktlos sicher prüfen

Spannungen kontaktlos sicher prüfen – Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen – Ermittelt die Polarität der L-/N-Leiter, z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen – Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln – Gut sichtbare LED-Signalisierung

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 37 g · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 200 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 x 1.5 V Batterien Typ AAA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien

Weitere Informationen:
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
200 bis 600 V
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
ActivePen
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Gewicht:
37 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 12,92*
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 12,93*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,70*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 19,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.