Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ActivePen Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 600V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S960051
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.007A
EAN/GTIN:
     4021563690039
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungen kontaktlos sicher prüfen – Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen – Ermittelt die Polarität der L-/N-Leiter, z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen – Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln – Gut sichtbare LED-Signalisierung
Features:
Spannungen kontaktlos sicher prüfen
Lieferumfang:
Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 g
Typ:
ActivePen
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
LED
Frequenz (max.):
60 Hz
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
200 V
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 12,92*
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,92*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,77*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,34*
€ 19,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.