Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot One Infrarot-Thermometer -38 - 365 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519078-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.038A
EAN/GTIN:
     4021563689989
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner ThermoSpot One Infrarot-Thermometer -38 - 365 °C

Berührungsloses Infrarot-Temperatur-Messgerät mit integriertem Laser Kalibriert nach: Werksstandard

Berührungslose Messmethode
Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser

Die berührungslose Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen. Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser. Emissionsgrad: 0,95. Optik 12:1

Technische Daten:
Anzeige (Details): LC-Display · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2.5 °C · Produkt-Art: Infrarot-Thermometer · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 365 °C · Temperatur (min.): -38 °C · Typ (Hersteller-Typ): ThermoSpot One · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien

Weitere Informationen:
Marke:
Laserliner
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Anzeige (Details):
LC-Display
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
365 °C
Temperatur (min.):
-38 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, 082.038A, ThermoSpot One, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 41,51*
€ 4,90*
ab € 30,60*
€ 42,12*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,34*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 61,76*
€ 76,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.