Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot One Infrarot-Thermometer -38 - 365°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S907461
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.038A
EAN/GTIN:
     4021563689989
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Die berührungslose Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen. Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser. Emissionsgrad: 0,95. Optik 12:1
Features:
Berührungslose Messmethode
Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser
Lieferumfang:
Batterien
Weitere Informationen:
Typ:
ThermoSpot One
Temperaturbereich:
-38 - 365 °C °C
Anzeige (Details):
LC-Display
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
365 °C
Min. Temperatur:
-38 °C
Grund-Genauigkeit ± °C:
2.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, ThermoSpot One, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 41,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 42,01*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,34*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 61,76*
€ 76,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.