Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot One Infrarot-Thermometer -38 - 365°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166887
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     S907461
EAN/GTIN:
     4021563689989
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner ThermoSpot One Infrarot-Thermometer -38 - 365°C

Berührungslose Messmethode
Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser

Die berührungslose Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen. Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser. Emissionsgrad: 0,95. Optik 12:1

Max. Temperatur: 365 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Kategorie: Infrarot-Thermometer
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Grund-Genauigkeit ± °C: 2.5 °C
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl.
Anzeige (Details): LC-Display
Min. Temperatur: -38 °C
Temperaturbereich: -38 - 365 °C
Typ: ThermoSpot One
Hersteller-Nr.: 082.038A
EAN: 4021563689989
Eingangsspannungbereich: 90-264 VAC
Ausgangsspannungsbereich (einstellbar): 22,8-26,4 VDC
Ausgangsstrom: 2,2 A
Leistung: 50 W
Wirkungsgrad: 88 % (230 VAC)
Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % max., Laständerung (10-100 %): 2,0 % max
Kurzschlussschutz: dauernd, autom. Neustart (Hiccup-Mode)
Überspannungsschutz: 105-150 % Uaus nom.
Arbeitstemperaturbereich: siehe Produktblatt, Leistungsreduktion: siehe Produktblatt
E/A-Isolation: 3000 VAC (60 s)
Sicherheitsstandards: cUL/UL 60950-1,IEC/EN 60950-1, CB-Report

Lieferumfang: Batterien

Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, 082.038A, ThermoSpot One, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,35*
€ 41,87*
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 42,01*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,34*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 61,76*
€ 76,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.