Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 721NF/80 50200081 Drehmomentschlüssel mit Knarre 3/4" (20 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520047-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50200081
EAN/GTIN:
     4018754031979
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Stahlwille 721NF/80 50200081 Drehmomentschlüssel mit Knarre 3/4" (20 mm)

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® mit eingebauter Knarre Gr. 80, 160-800 Nm

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® mit fest eingebauter Knarre.

Technische Daten:
Abtrieb: 3/4" (20 mm) · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Knarre · Produktabmessung, Länge: 1051 mm · Weitere technische Daten: h: 42 mm · LF: 938 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1051 mm
Marke:
Stahlwille
Abtrieb:
3/4" (20 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Knarre
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, 04018754031979, Stahlwille, 50200081, 721NF/80, drehmomentschl
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 714,98*
€ 753,49*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 732,89*
€ 762,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 730,74*
€ 763,00*
€ 4,90*
ab € 732,21*
€ 765,46*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,01*
€ 897,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,12*
€ 1.067,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,51*
€ 1.063,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,87*
€ 1.045,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,14*
€ 1.033,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,01*
€ 1.022,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 231,41*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,96*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,18*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 825,67*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,05*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 149,84*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 385,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.