Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Klick-Drehmomentschlüssel 130 → 650Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684271
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 130 → 650Nm
Antriebsform = Rechteckig
Modell = 730/65 Quick
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Skalenteilung = 20Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
130 → 650Nm
Antriebsform:
Rechteckig
Modell:
730/65 Quick
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Skalenteilung:
20Nm
Weitere Suchbegriffe: 2684271, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, STAHLWILLE, 50184065, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 424,28*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 385,06*
€ 424,47*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 394,69*
€ 428,95*
€ 4,90*
ab € 396,18*
€ 429,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 820,45*
€ 888,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,82*
€ 1.051,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,72*
€ 1.031,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,37*
€ 982,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,45*
€ 976,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 231,41*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,96*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,18*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 825,67*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 714,98*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,05*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 149,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.