Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 721 Quick Ft-lb, Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 721 Quick Ft-lb, Nm
STAHLWILLE 721 Quick Ft-lb, Nm
STAHLWILLE 721 Quick Ft-lb, Nm
STAHLWILLE 721 Quick Ft-lb, Nm
STAHLWILLE 721 Quick Ft-lb, Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56690731
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204030
EAN/GTIN:
     4018754268948
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP mit fest eingebauter Knarre Nr. 721 Quick - auslösend - kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird - Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff - ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde - integrierte Lupe im Ablesefenster - optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten - Doppel-Stopp-Signal - Doppelskala N·m/ft·lb - Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. - Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse - Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage. - Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 - Anzeigeabweichung ± 4 %
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
553 mm
Gewicht
1646 g
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Ft-lb, Nm
Typ
Mechanisch
Drehmomentbereich
60 - 300 Nm
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Black,Green
Schaftmaterial
Stahl
Zertifizierung
DIN EN ISO 6789-2:2017
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 179,93*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 118,69*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 821,83*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 718,72*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 157,93*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,78*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,62*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 148,96*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 385,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.