Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 730/40 QUICK 50184040 Drehmomentschlüssel 80 - 400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2485100-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184040
EAN/GTIN:
     4018754268887
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Stahlwille 730/40 QUICK 50184040 Drehmomentschlüssel 80 - 400 Nm

Drehmomentschlüssel, mechanisch für Steckwerkzeuge (1040)

auslösend
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)
ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
integrierte Lupe im Ablesefenster (Gr. 5-65)
optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
Doppel-Stopp-Signal
Doppelskala N·m/ft·lb bz

· auslösend · kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65) · Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65) · ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde · integrierte Lupe im Ablesefenster (Gr. 5-65) · optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80) · auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65) · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird · Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage · Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 · Anzeigeabweichung ± 4 %

Technische Daten:
Drehmoment (max.): 400 Nm · Drehmoment (min.): 80 Nm · Gewicht: 1540 g · Weitere technische Daten: b: 28 mm
h: 23 mm
L: 590 mm
LF: 570 mm
SF: 25 mm
Größe: 40
Größe Werkzeug-Aufnahme Innenvierkant: 14 x 18 mm

Lieferumfang:
1x Nr. 730/40 QUICK, Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

Weitere Informationen:
Marke:
Stahlwille
Drehmoment (max.):
400 Nm
Drehmoment (min.):
80 Nm
Gewicht:
1540 g
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 04018754268887, Stahlwille, 50184040, 730/40 QUICK, drehmomentschl
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 264,10*
€ 296,72*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 262,05*
€ 296,94*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 266,19*
€ 298,43*
€ 4,90*
ab € 266,02*
€ 299,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 316,20*
€ 350,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 231,41*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,96*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,18*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 825,67*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 714,98*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 149,84*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 385,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.