Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1555097-BP Herst.-Nr.: 14.4000 EAN/GTIN: 4009816002693 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 14.4000 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer
Kühlthermometer
farbliche Kühlzonen Zum Anhängen
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Gewicht: 15 g · Herstellerfarbe: Weiß · Messbereich Innentemperatur: -30 bis +40 °C
Lieferumfang: Kühlschrankthertmometer,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Farbe: | weiß | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Messbereich Innentemperatur: | -30 bis +40 °C | Gewicht: | 15 g | Produkt-Art: | Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühlraum-Thermometer, Kühlraumthermometer, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, tfa dostmann kühlschrankthermometer, gefrierschrank thermometer, TFA Dostmann, 14.4000, außenthermometer, aussenthermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,17* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,18* | € 2,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,65* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,09* | € 14,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,12* | € 17,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|