Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA 14.4000 Außenthermometer (14.4000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-220459
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.4000
EAN/GTIN:
     4009816002693
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Produkttext

Kunststoff, 153 x 24 mm, 20 g.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Flüssigkeit
Zweck  Innenraum
Temperaturmesseinheit  °C
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  24 mm
Höhe  135 mm
Gewicht  20 g
  
Verpackungsinhalt  
Batterien enthalten  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Flüssigkeit
Zweck:
Innenraum
Temperaturmesseinheit:
°C
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
24 mm
Höhe:
135 mm
Batterien enthalten:
Nicht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,18*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 2,20*
2 Tage
580
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,09*
€ 14,44*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,12*
€ 17,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.