Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ST-100A Lötstation analog 100 W 150 - 450 °C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561693-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1561693
EAN/GTIN:
     4016139199061
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
TOOLCRAFT ST-100A Lötstation analog 100 W 150 - 450 °C inkl. Lötspitze

TOOLCRAFT Analoge Lötstation ST-100A 100 W

Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450 °C
Hochwertiges Keramikheizelement
Lötkolben mit hochflexiblen Silikonkabel
Robustes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm

Präzise Regelungstechnik
Diese Komfort-Lötstation mit analoger Regelungstechnik zeichnet sich durch ihre präzise Regelungstechnik und praxisorientiertem Design aus. Eine LED signalisiert den Betriebszustand und das Regelverhalten der Lötstation.

Potenzialausgleichsbuchse
Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.

Trockenreinigung
Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung. Es entsteht kein Temperaturschock und ein Teil des Lotes verbleibt auf der Spitze. Dadurch erreichen Sie eine längere Lebensdauer der Lötspitzen.

Modernes Aluminiumgehäuse
Auf ein hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse für den industriellen Einsatz wurde besonds viel Wert gelegt. Durch die kompakte Bauform wird viel Platz gespart.

Praktischer Nutzen
Zwei seitliche Ablageflächen für Lötspitzen sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt bleibt.

Ausstattung:
Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450 °C
Hochwertiges Keramikheizelement
Besonders robustes Metallgehäuse für den industriellen Einsatz
Platzsparend duch kompakte Bauform
Lötspitzentrockenreiniger
Ablagefläche für Lötspitzen
4 mm Potenzialausgleichsbuchse
Handlicher Lötkolben

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Betriebsspannung: 230 V/DC · Gewicht: 2300 g · Leistung (max.): 100 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Lötspitze · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 187 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 150 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 124 x 187 mm
Produktabmessung, Höhe:
187 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
100 W
Betriebsspannung:
230 V/DC
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
150 °C
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: 04016139199061, TOOLCRAFT, 1561693, ST-100A, digitale Lötstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 105,66*
€ 132,70*
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 135,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,18*
Sonstiges
Toolcraft
AT-A900
ab € 8,94*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941096
ab € 5,54*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941087
ab € 5,93*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941090
ab € 5,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941105
ab € 5,57*
Sonstiges
Toolcraft
791790
ab € 4,04*
Sonstiges
Toolcraft
791791
ab € 1,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6949482
ab € 41,11*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4983471
ab € 6,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4812567
ab € 36,13*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941102
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.