Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ST-100A Lötstation analog 100W 150 - 450°C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S898021
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1561693
EAN/GTIN:
     4016139199061
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Präzise Regelungstechnik
Diese Komfort-Lötstation mit analoger Regelungstechnik zeichnet sich durch ihre präzise Regelungstechnik und praxisorientiertem Design aus. Eine LED signalisiert den Betriebszustand und das Regelverhalten der Lötstation.

Potenzialausgleichsbuchse
Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.

Trockenreinigung
Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung. Es entsteht kein Temperaturschock und ein Teil des Lotes verbleibt auf der Spitze. Dadurch erreichen Sie eine längere Lebensdauer der Lötspitzen.

Modernes Aluminiumgehäuse
Auf ein hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse für den industriellen Einsatz wurde besonds viel Wert gelegt. Durch die kompakte Bauform wird viel Platz gespart.

Praktischer Nutzen
Zwei seitliche Ablageflächen für Lötspitzen sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt bleibt.
Features:
Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450 °C
Hochwertiges Keramikheizelement
Lötkolben mit hochflexiblen Silikonkabel
Robustes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
Weitere Informationen:
Höhe:
187 mm
Länge:
100 mm
Breite:
124 mm
Gewicht:
2300 g
Temperaturbereich:
150 - 450 °C °C
Anzeige:
analog
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/DC
Leistung (max.):
100 W
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: 04016139199061, TOOLCRAFT, ST-100A, digitale Lötstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 146,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 146,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
€ 21,38*
Sonstiges
Toolcraft
AT-A900
€ 15,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941096
€ 9,17*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941087
€ 9,22*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941090
€ 9,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
€ 9,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941105
€ 9,24*
Sonstiges
Toolcraft
791790
€ 6,75*
Sonstiges
Toolcraft
791791
€ 2,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6949482
€ 55,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4983471
€ 11,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4812567
€ 54,72*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941102
€ 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.