Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RACD06-700 LED-Konstantstromquelle 6 W 700 mA 8.4 V/DC Betriebsspannung max.: 264 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157770-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD06-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Recom Lighting RACD06-700 LED-Konstantstromquelle 6 W 700 mA 8.4 V/DC Betriebsspannung max.: 264 V/AC

LED-Konstantstromquelle RACD

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl LEDs (max.): 2 · Ausgangsspannung (max.): 8.4 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 3 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 700 mA · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Für LED: 2 x HighPower-LEDs 2 W · Leistung: 6 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Typ: RACD06-700

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 30 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
700 mA
Marke:
Recom Lighting
Anzahl LEDs (max.):
2
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
8.4 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Leistung:
6 W
Betriebsspannung min.:
90 V/AC
Typ:
RACD06-700
Für LED:
2 x HighPower-LEDs 2 W
Betriebsspannung (Bereich):
90 - 264 V/AC
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Recom Lighting, RACD06-700, 737-7063, ledtreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 13,99*
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 14,37*
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 14,51*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 1,404*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.