Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 12V dc / 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377063
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD06-700
EAN/GTIN:
     5059039739479
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 12V dc
Ausgangsleistung max. = 6W
Ausgangsstrombereich = 700mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP20
Nennstrom = 0 → 700mA
Serie = RACD06V ac
Konfiguration = Geschlossen
Primärtyp = AC-DC, DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
3 → 12V dc
Ausgangsleistung max.:
6W
Ausgangsstrombereich:
700mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
0 → 700mA
Serie:
RACD06V ac
Konfiguration:
Geschlossen
Primärtyp:
AC-DC, DC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7377063, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RACD06700, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 13,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 14,37*
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 14,51*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 1,404*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.