Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RACD06-700 LED-Konstantstromquelle 6W 700mA 8.4 V/DC Betriebsspannung max.: 264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34447
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD06-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
23 mm
Länge:
38 mm
Breite:
30 mm
Typ:
RACD06-700
Für LED:
2 x HighPower-LEDs 2 W
Betriebsspannung max.:
264 V/AC
Betriebsspannung min.:
90 V/AC
Anschluss:
Schrauben
Betriebsspannungsbereich:
90 - 264 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Kategorie:
LED-Konstantstromquelle
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Anzahl LEDs (max.):
2
Ausgangsspannung (max.):
8.4 V/DC
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Recom Lighting, 737-7063, ledtreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 13,99*
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 14,37*
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 14,51*
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 1,404*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.