Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Oberflächenfühler
>
Artikel
testo 0572 2033 Saveris 2-T3 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1350 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Testo
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1586126-BP
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0572 2033
EAN/GTIN:
4029547017445
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
testo 0572 2033 Saveris 2-T3 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200 bis 1350 °C
WLAN-Datenloggersystem: testo Saveris 2-T3
Alle Temperatur-Messdaten sind jederzeit per flexibel per PC, Tablet oder Smartphone verfügbar.
Zuverlässige Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen per E-Mail oder SMS (optional)
Detaillierte Auswertung und Analyse ihrer Messdaten.
WLAN Datenloggersystem bestehend aus:
- Messwertaufnehmer für Temperatur mit 2 Anschlüssen für TE-Temperaturfühler und Display.
- Cloudpaket mit Konfigurations- und Auswertefunktionen: Sie können ganz nach ihren Bedürfnissen zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreichen Advanced-Funktionlität wählen.
Überwachen Sie mit dem WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-T3 Ihre Temperaturen bei Prozessabläufen oder in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit den anschließbaren Thermoelement-Fühlern (TE) gemessenen Temperaturwerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen. Bei Grenzwertüber- bzw. unterschreitungen werden Sie per e-Mail oder SMS informiert und können gegebenenfalls schnell reagieren.
Ausstattung:
Großer Messbereich von -195 … +1350 °C durch anschließbare Fühler (optional) möglich · Funk-Datenlogger-System mit einfacher Installation und Bedienung · Messdaten jederzeit abrufen und auswerten über Smartphone, Tablet oder PC · Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung per E-Mail oder (optional) SMS
Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung (Details): 0.1 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 450 g · Mess-Intervall: 15 min. · Messbereich Temperatur (max.): 1350 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): 0.5 % · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 30.5 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP54 · Sensor (Details): Typ K, Typ J, Typ T · Speicher pro Kanal (Messwerte): 10000 · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x),Netzteil · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Temperatur: -195 … +1350 °C (entsprechend Fühler) · Genauigkeit Temperatur: ± (-0.5 + 0.5 % v. Mw.) °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Lagertemperatur: -40 … +70 °C · Betriebstemperatur: -30 … +50 °C · Schutzklasse: IP 54 · Messtakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel) · Kommunikationstakt: Basic: 15 min. (fix) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexibel) · Abmessungen (Breite * Höhe * Tiefe): 95 x 75 x 30.5 mm · Wandhalterung: im Lieferumfang enthalten · Speicher: 10.000 Messwerte/Kanal · Türkontakt: Nein · Batteriestandzeit: 24 Monate bei 25°C und 15min Mess- und Kommunikationstakt, 24 Monate bei -30 °C und 15min Mess- und Kommunikationstakt mit Energizer-Batterien · Spannungsversorgung: 4 x AA AlMn Mignonzellen, Netzteil optional, für Temperaturen bei kälter als -10 °C bitte Energizer-Batterien verwenden · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-T3,Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang,Micro-USB-Kabel,Wandhalterung mit Schloss,Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen),Kurzanleitung,Kalibrierprotokoll
Hinweis:
Hinweis:
Zur Nutzung des WLAN-Datenloggers testo Saveris 2-T3 benötigen Sie zusätzlich mindestens einen anschließbaren Thermoelement-Fühler (optional).
Produktbeschreibung
Das WLAN-Datenloggersystem testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperatur-Werte bei Prozessabläufen oder in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Das System besteht aus mindestens einem WLAN-Datenlogger und einem kostenlosen Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenlogger-Systems speichert und funkt der Datenlogger testo Saveris 2-T3 mit bis zu 2 anschließbaren Thermoelement-Temperaturfühlern (TE Typen K, T, J) alle gemessenen Temperatur-Werte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Durch die anschließbaren TE-Fühler (Typen K, T, J) ist ein großer Messbereich von -200 … +1350 °C möglich. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen.
WLAN-Datenlogger installieren, auslesen und auswerten
Der WLAN-Datenlogger testo Saveris 2-T3 kann ohne technische Vorkenntnisse einfach installiert werden (es ist keine Software-Installation notwendig). Zur Inbetriebnahme sowie Auswertung und Analyse der Messdaten steht Ihnen die kostenlose Cloud-Funktionalität Basic zur Verfügung. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen.
Auch auf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 24 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des WLAN-Datenloggers beträgt 2 x 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP54 geschützt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30.5 x 95 x 75 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
30.5 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1350 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
10000
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
Saveris 2-T3
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Temperatur (max.):
1350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.5 %
Auflösung (Details):
0.1 °C
Mess-Intervall:
15 min.
Sensor (Details):
Typ K|ツ| Typ J|ツ| Typ T
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x) | Netzteil
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturlogger
,
Punktschreiber
,
Temperatur-Schreiber
,
Temperaturschreiber
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
testo thermoelement typ k
,
oberflächenfühler testo
,
temperaturfühler
,
testo
,
0572 2033
,
Saveris 2-T3
,
145-0235
,
Cloud
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 207,49*
€ 241,56*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,93*
€ 241,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 216,98*
€ 245,10*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,90*
€ 251,85*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 265,28*
€ 296,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 265,28* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temperaturfühler mit Klemmbügel, TE Typ K
Testo
0602 4592
ab € 119,16*
Zubehör
Temperaturfühler mit Klettband, TE Typ K
Testo
0628 0020
ab € 40,17*
Zubehör
Temperaturfühler mit Magnet, TE Typ K
Testo
0602 4892
ab € 149,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen