Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M18300 Drehmomentschlüssel-Set mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597816-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M18300
EAN/GTIN:
     4003315715436
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
1/2" drehmomentschlüssel 40 - 210 n...
Brüder Mannesmann M18300 Drehmomentschlüssel-Set mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm

Drehmomentschlüssel-Satz 5tlg.

Prüfzeichen Tüv Süd + GS geprüft

Ausstattung:
Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment (max.): 210 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Umschaltknarre · Gewicht: 1950 g · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Länge: 50 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Verlängerung 125 mm · Steckschlüssel SW 17/19/21 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Marke:
Brüder Mannesmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Umschaltknarre
Drehmoment (max.):
210 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Gewicht:
1950 g
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel-Set
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Brüder Mannesmann, M18300, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 23,96*
€ 33,24*
€ 4,00*
ab € 23,50*
€ 33,24*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 24,68*
€ 33,57*
€ 5,50*
ab € 25,06*
€ 34,64*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.