Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Drehmomentschlüssel M18300 5tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/465/y000465v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/465/y000465v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/465/y000465w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481117500
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M18300
EAN/GTIN:
     4003315715436
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
1/2" drehmomentschlüssel 40 - 210 n...
Umschaltbar auf Rechts-/Linkslauf.
Weitere Informationen:
Länge:
450 (1/2")
max. Drehmoment:
210
Abtriebsgröße:
12,5 mm (1/2")
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Verlängerung (125 mm), 3 Steckschlüssel (17, 19, 21 mm)
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Farbe des Griffes:
silber
Material des Behälters:
Kunststoff
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Knarre
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Knarren, Ratschen, Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 23,96*
€ 33,24*
€ 4,00*
ab € 23,50*
€ 33,24*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 24,68*
€ 33,57*
€ 5,50*
ab € 25,06*
€ 34,64*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.