Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0353.22012 USB-to-CAN FD Automotive CAN Umsetzer 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616329-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0353.22012
EAN/GTIN:
     4053199511891
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Ixxat 1.01.0353.22012 USB-to-CAN FD Automotive CAN Umsetzer 5 V/DC 1 St.

CAN FD zu USB Konverter Ixxat USB-to-CAN FD automotive mit zwei CAN-Kanälen (CAN/CAN FD), LIN und galvanischer Trennung

Hohe Qualität, extrem vielseitig und äußerst zuverlässig
Hoher Datendurchsatz kombiniert mit geringer Latenzzeit
Galvanische Isolierung
2 x RJ45 auf 9-poliges D-Sub Adapterkabel im Lieferumfang enthalten
Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI)

Das Ixxat USB-to-CAN FD automotive mit zwei CAN FD-Kanälen (CAN/CAN FD), LIN und galvanischer Trennung ist eine äußerst vielseitige, unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, einen Computer an CAN FD/LIN-Bus-Netzwerke anzuschließen. Es ist ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN FD-Anwendungen z.B. in den Bereichen Automotive, Mobilität, Test, Entwicklung, Wartung oder Steuerungsanwendungen.
Durch den Einsatz leistungsfähiger, langlebiger Hardware und den Anschluss über natives USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) und 2x RJ45-Buchsen für CAN / CAN FD erreichen die Interfaces einen sehr hohen Datendurchsatz bei minimaler Latenz und Stromverbrauch. Zwei RJ45 auf Sub-D9 Adapter-CAN-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Geräts vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.
Eine klassenbeste Zeitstempelauflösung von nur 1 Mikrosekunde erlaubt das verlustfreie Senden und Empfangen von Standard- und erweiterten CAN-Nachrichten auf dem CAN-Bus und ermöglicht die Filterung und Pufferung von CAN-Nachrichten für eine sehr genaue CAN-Überwachung.
Das bewährte und handliche Gehäuse des USB-to-CAN FD automotive ist für den täglichen Einsatz und Langlebigkeit ausgelegt.
Die LIN-Kommunikation wird wahlweise im LIN-Master- oder Slave-Mode unterstützt. Als LIN-Slave antwortet das Interface selbständig auf empfangene Master-Requests. Die Responsedaten werden mittels Buffer über die PC-API aktualisiert. In der Master-Betriebsart werden die Master-Aufrufe durch die PC-Applikation verarbeitet. Empfangenen LIN-Nachrichten werden mit Zeitstempel, Master-Request, Response sowie Statusinformationen an die Applikation weitergegeben.
Für den USB-to-CAN FD automotive steht ein umfangreiches und stabiles Treiber- und Softwarepaket zur Verfügung, das kostenlos unter ixxat.com heruntergeladen werden kann.
Die Ixxat-Treiberpakete für Windows (VCI) sowie Linux, VxWorks und QNX (ECI) ermöglichen auch den Einsatz in bestehenden Applikationen ohne Softwareanpassung. Die APIs für CANopen und SAE J1939 unterstützen ebenfalls die USB-to-CAN FD Gerätefamilie.
Das VCI V4 (Virtual Communication Interface) ist die Treiberschnittstelle für Ixxat-Interfaces unter Windows und kann kostenlos unter ixxat.com/vci heruntergeladen werden. Auf Basis des VCI können kundenspezifische Anwendungen für die Kommunikation über CAN, CAN FD, LIN und Industrial Ethernet entwickelt werden.
Das Software-Tool canAnalyser3 Mini ist im Download-Paket der VCI V4 enthalten und ermöglicht erste Analyseschritte und Überwachungen in CAN-Netzwerken.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Details): via USB · Betriebstemperatur (max.): + 70 °C · Betriebstemperatur (min.): - 20 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stromaufnahme: 300 mA · Weitere technische Daten: 2 x CAN FD-Anschluss bis zu 8 Mbit/s mit 2 x RJ45-Buchsen
2 x High-Speed-CAN-Anschluss bis zu 1 Mbit/s
1 x LIN-Kommunikation im Master- oder Slave-Modus
CAN-Bitraten: 10 kBit/s bis 1 Mbit/s
CAN-FD-Bitraten: 250/500 kbit/s Arbitrierungsrate mit 500 bis 80000 kbit/s
LIN-Bitraten: Max. 20 kbit/s
Galvanische Entkopplung: 800 V DC/500 V AC für 1 Min.
Abmessungen 80 x 50 x 22 mm
Gewicht Ca. 100 g

Lieferumfang:
USB-to-CAN FD V2 Automotive
2 x RJ45 auf Sub-D9-Adapterkabel
Handbuch
CAN-Treiber VCI für Windows
ECI-Treiber für Linux
CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini"

Hinweis:
Die Treiber finden Sie zum Download beim Hersteller.
Weitere Informationen:
Marke:
Ixxat
Herst.-Teilenr.:
1.01.0353.22012
Typ (Hersteller-Typ):
USB-to-CAN FD Automotive
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+ 70 °C
Stromaufnahme:
300 mA
Betriebstemperatur (min.):
- 20 °C
Betriebsspannung (Details):
via USB
Betriebstemperatur (Bereich):
- 20 bis + 70 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, can bus umsetzer, Ixxat, 1.01.0353.22012, USB-to-CAN FD Automotive, USB-to-CAN, Gateways
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 710,59*
€ 811,36*
Frei Haus
ab € 705,75*
€ 811,37*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 825,32*
€ 913,46*
Frei Haus
ab € 847,41*
€ 935,74*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.108,97*
€ 1.208,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,46*
€ 1.087,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,67*
€ 1.077,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,84*
€ 1.051,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,38*
€ 1.013,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,32*
€ 982,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0074.01000
ab € 21,68*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 58,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.