| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X982501 Herst.-Nr.: 1.01.0353.22012 EAN/GTIN: 4053199511891 |
| |
|
| | |
| Das Ixxat USB-to-CAN FD automotive mit zwei CAN FD-Kanälen (CAN/CAN FD), LIN und galvanischer Trennung ist eine äußerst vielseitige, unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, einen Computer an CAN FD/LIN-Bus-Netzwerke anzuschließen. Es ist ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN FD-Anwendungen z.B. in den Bereichen Automotive, Mobilität, Test, Entwicklung, Wartung oder Steuerungsanwendungen. Durch den Einsatz leistungsfähiger, langlebiger Hardware und den Anschluss über natives USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) und 2x RJ45-Buchsen für CAN / CAN FD erreichen die Interfaces einen sehr hohen Datendurchsatz bei minimaler Latenz und Stromverbrauch. Zwei RJ45 auf Sub-D9 Adapter-CAN-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Geräts vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen. Eine klassenbeste Zeitstempelauflösung von nur 1 Mikrosekunde erlaubt das verlustfreie Senden und Empfangen von Standard- und erweiterten CAN-Nachrichten auf dem CAN-Bus und ermöglicht die Filterung und Pufferung von CAN-Nachrichten für eine sehr genaue CAN-Überwachung. Das bewährte und handliche Gehäuse des USB-to-CAN FD automotive ist für den täglichen Einsatz und Langlebigkeit ausgelegt. Die LIN-Kommunikation wird wahlweise im LIN-Master- oder Slave-Mode unterstützt. Als LIN-Slave antwortet das Interface selbständig auf empfangene Master-Requests. Die Responsedaten werden mittels Buffer über die PC-API aktualisiert. In der Master-Betriebsart werden die Master-Aufrufe durch die PC-Applikation verarbeitet. Empfangenen LIN-Nachrichten werden mit Zeitstempel, Master-Request, Response sowie Statusinformationen an die Applikation weitergegeben. Für den USB-to-CAN FD automotive steht ein umfangreiches und stabiles Treiber- und Softwarepaket zur Verfügung, das kostenlos unter ixxat.com heruntergeladen werden kann. Die Ixxat-Treiberpakete für Windows (VCI) sowie Linux, VxWorks und QNX (ECI) ermöglichen auch den Einsatz in bestehenden Applikationen ohne Softwareanpassung. Die APIs für CANopen und SAE J1939 unterstützen ebenfalls die USB-to-CAN FD Gerätefamilie. Das VCI V4 (Virtual Communication Interface) ist die Treiberschnittstelle für Ixxat-Interfaces unter Windows und kann kostenlos unter ixxat.com/vci heruntergeladen werden. Auf Basis des VCI können kundenspezifische Anwendungen für die Kommunikation über CAN, CAN FD, LIN und Industrial Ethernet entwickelt werden. Das Software-Tool canAnalyser3 Mini ist im Download-Paket der VCI V4 enthalten und ermöglicht erste Analyseschritte und Überwachungen in CAN-Netzwerken. Features: Hohe Qualität, extrem vielseitig und äußerst zuverlässig Hoher Datendurchsatz kombiniert mit geringer Latenzzeit Galvanische Isolierung 2 x RJ45 auf 9-poliges D-Sub Adapterkabel im Lieferumfang enthalten Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI) Lieferumfang: USB-to-CAN FD V2 Automotive 2 x RJ45 auf Sub-D9-Adapterkabel Handbuch CAN-Treiber VCI für Windows ECI-Treiber für Linux CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini" Hinweise: Die Treiber finden Sie zum Download beim Hersteller. Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Betriebstemperatur: | - 20 bis + 70 °C | Herst.-Teilenr.: | 1.01.0353.22012 | Typ: | USB-to-CAN FD Automotive | Schnittstellen: | USB + RJ-45 + CAN + D-SUB9 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Max. Betriebstemperatur: | + 70 °C | Betriebsspannung: | 5 V/DC | Stromaufnahme: | 300 mA | Betriebsspannung (Details): | via USB | Min. Betriebstemperatur: | - 20 °C | Produkt-Art: | CAN Umsetzer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 680,20* | € 738,69* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 678,88* | € 738,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 813,81* | € 861,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,60* | € 882,49* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,56* | € 1.140,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|