Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFP460APBF MOSFET 1 N-Kanal 280 W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162660-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP460APBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Vishay IRFP460APBF MOSFET 1 N-Kanal 280 W TO-247

MOSFET (HEXFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 500 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 3100 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 20 A · Leistung (max) P(TOT): 280 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 105 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 270 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 12 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 500 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRFP460APBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
3100 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
20 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
280 W
Q(G):
105 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
270 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
12 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
500 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
500 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, leistungs-mosfet, mosfet 500v, Vishay, IRFP460APBF, IRFP460A-ND, FET
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,62*
1 Tag
700
2
€ 7,00*
ab € 1,57*
€ 4,59*
1 Tag
292
1
€ 14,99*
ab € 4,02*
€ 6,27*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,77*
1
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STW20NM50FD
ab € 2,33*
Ähnlich
Vishay
IRFP460BPBF
ab € 1,49*
Ähnlich
Vishay
IRFP460LCPBF
ab € 1,87*
Ähnlich
Vishay
SIHG20N50C-E3
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.