Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRFP460APBF TO-247 THT N-CHANNEL POWER MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
irfp460apbf_vishay.pdf
irfp460apbf_vishay.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-IRFP460APBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP460APBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
  • Technologie: N-CHANNEL POWER MOSFET
  • Drain-Source-Spannung: 500 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 30 V
  • Drain-Strom: 20 A
  • Drain-Strom (pulsierend): 80 A
  • Avalanche-Strom (sich wiederholend): 20 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25°C: 280 W
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 0,27 Ohm
  • Betriebstemperatur: -55 - 150°C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-247
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
N-CHANNEL POWER MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,62*
Lager 8802
700
2
€ 7,00*
ab € 1,57*
€ 4,59*
1 Tag
292
1
€ 14,99*
ab € 4,02*
€ 6,27*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,77*
1
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STW20NM50FD
ab € 2,33*
Ähnlich
Vishay
IRFP460BPBF
ab € 1,49*
Ähnlich
Vishay
IRFP460LCPBF
ab € 1,87*
Ähnlich
Vishay
SIHG20N50C-E3
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.