Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFP460LCPBF MOSFET 1 N-Kanal 280 W TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597222-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP460LCPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Vishay IRFP460LCPBF MOSFET 1 N-Kanal 280 W TO-247AC

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 500 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 3600 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 20 A · Leistung (max) P(TOT): 280 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 120 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 270 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 12 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 500 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AC
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRFP460LCPBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
3600 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
20 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
280 W
Q(G):
120 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
270 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
12 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
500 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
500 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 500v, Vishay, IRFP460LCPBF, IRFP460LCPBF-ND, FET
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,60*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,61*
1000
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,80*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,46*
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STW20NM50FD
ab € 2,33*
Ähnlich
Vishay
IRFP460APBF
ab € 1,57*
Ähnlich
Vishay
SIHG20N50C-E3
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.