Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 2500 G Abzweigkasten (B x H) 255 mm x 205 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659647-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DK 2500 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel DK 2500 G Abzweigkasten (B x H) 255 mm x 205 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1 St.

Kabelabzweigkasten bis 25 mm² 3phasig

Ohne Klemmen. Beigefügte Leitungseinführung: 3 x ESM 40, Dichtbereich Ø 17-30 mm. Mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar. Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt.

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: ohne Klemmstein,plombierbar · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 255 mm x 205 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Hensel
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
ohne Klemmstein | plombierbar
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 17,82*
€ 23,98*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 17,72*
€ 24,01*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 18,38*
€ 24,71*
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 25,07*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,50*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,47*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,78*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
36001082
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.