Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ZS EL KIT1 1x0F15 1xALFA 230V F/G Lötrauchabsaugung 230 V 150 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664396-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91012699N
EAN/GTIN:
     4003019437610
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Weller ZS EL KIT1 1x0F15 1xALFA 230V F/G Lötrauchabsaugung 230 V 150 m³/h

Zero Smog EL Kit 1

Für 1-2 Arbeitsplätze
Filterüberwachung und -alarm
Fördermenge 150 m³/h
4 Drehzahleinstellungen

Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz.
Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten
Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter M5.
Aktivkohlegranulat-Filter für effektive Gasreinigung.
Einfacher Filterwechsel
Große HEPA H13 Filteroberfläche 2,4m² für besonders lange Filterstandzeiten
Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen
Elektronische Filterüberwachung und Filteralarm für zeitgerechten Filterwechsel
Besonders lange Lebensdauer durch leistungsstarkes EC-Gasgebläse
Schnelle, einfache und benutzerfreudliche Installation dank Easy-Click System und Tischklemme
Absauggerät mit Absaugarm und Trichter-Düse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geräusch-Entwicklung (max.): 53 dBa · Gewicht: 8.6 kg · Luftdurchsatz: 150 m³/h · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 445 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Weitere technische Daten: Anwendungen: Handlöten, Starke Lötrauchentwicklung, Feinstaub · Max. Kapazität: 1-2 Arbeitsplätze · Vorfilter: Feinstaubfilter Klasse M5 · Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und Aktivkohlegranulat-Filter · Fördermenge m³/h: 150 ·
Sicherung: 1,25A · WT kompatibel · Max Gebläse Vakuum (Pa): 2500.

Lieferumfang:
ALFA Trichterdüse · 0F15 Flexibler Absaugarm · T0058762846 Fixing clamp / Befestigungsschelle.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 360 x 445 mm
Produktabmessung, Höhe:
445 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Weller
Luftdurchsatz:
150 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Geräusch-Entwicklung (max.):
53 dBa
Gewicht:
8.6 kg
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, Weller, FT91012699N, ZS EL KIT1 1x0F15 1xALFA 230V F/G, 100-0147, Lötzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,05*
€ 631,06*
Frei Haus
ab € 588,85*
€ 658,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,27*
€ 686,77*
Frei Haus
ab € 637,67*
€ 692,74*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 788,80*
€ 848,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,72*
€ 1.009,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,24*
€ 995,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,29*
€ 965,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,47*
€ 941,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,80*
€ 938,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762701
ab € 104,01*
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,08*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 175,86*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.