Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD Lastenträger TopLine L 1,20m 126004 (L x B x H) 119 x 14.5 x 7.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672536-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     126004
EAN/GTIN:
     4008153011801
Suchbegriffe:
Dachfahrradträger
Dachträgerfahrradhalter
Fahrrad Dachträger
Fahrraddachlift
FISCHER FAHRRAD Lastenträger TopLine L 1,20m 126004 (L x B x H) 119 x 14.5 x 7.5 cm

Relingträger TopLine L 1,20m

Für offene Reling geeignet
Vormontiert, schnelle Montage
Abschließbar inkl. 2 Schlüsseln
20 mm Nut
Inkl. Gummilippe
Barrenstärke 45mm x 28mm
90 kg Traglast

Hochwertiger Grundträger aus Aluminium für offene Relinge geeignet. Dieser ist vormontiert und kann schnell montiert werden. Der Relingträger ist abschließbar mit staubgeschütztem Schloss inkl. 2 Schlüssel.
Dieser ist ideal als Basisträger für Fahrradträger, Skihalter und Dachbox.

Ausstattung:
Hochwertiger Grundträger aus Aluminium · Für offene Reling geeignet · Vormontiert, schnelle Montage · Abschließbar mit staubgeschütztem Schloss · Inkl. 2 Schlüssel · Ideal als Basisträger für Fahrradträger, Skihalter und Dachbox · 20 mm Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen · Inkl. Gummilippe zur Geräuschminimierung · Barrenstärke 45 x 28 mm · Max. 90 kg Traglast

Technische Daten:
Belastbar bis: 90 kg · Gewicht: 3.79 kg · Produktabmessung, Breite: 14.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Produktabmessung, Länge: 119 cm · Weitere technische Daten: Barrenstärke 45mm x 28mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 14.5 x 7.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 cm
Produktabmessung, Länge:
119 cm
Produktabmessung, Breite:
14.5 cm
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Typ (Hersteller-Typ):
TopLine L 1|ツ|20m
Belastbar bis:
90 kg
Gewicht:
3.79 kg
Produkt-Art:
Lastenträger
Weitere Suchbegriffe: Fahrradhalter Dachträger, Fahrradträger, fahrrad dachträger, FISCHER FAHRRAD, 126004, TopLine L 1, 20m, Anhänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 88,05*
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 90,86*
€ 3,50*
ab € 73,97*
€ 94,49*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 97,38*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 177,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
126005:FISCHER
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.