Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relingträger TopLine L 1,20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relingträger TopLine L 1,20m
Relingträger TopLine L 1,20m
Artikel-Nr.:
     400-2120677
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     126004
EAN/GTIN:
     4008153011801
Suchbegriffe:
Dachfahrradträger
Dachträgerfahrradhalter
Fahrrad Dachträger
Fahrraddachlift

Relingträger TopLine L 1,20m


- innovativer Relingträger aus Aluminium 
- eignet sich für die Montage an integrierten Dachrelings/Dachprofilen 
- passt für eine Vielzahl an Modellen und Marken 
- lässt sich mittels Inbusschlüssel einfach montieren 
- verfügt über ein staubgeschütztes abschließbares Schloss 
- eignet sich hervorragend als Basisträger für Fahrradträger, Skihalter oder Gepäckboxen


- Gewicht: 3,5 kg, - Material: Aluminium

Ausführung 1,20 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fahrradhalter Dachträger, Fahrradträger, fahrrad dachträger, Trägersystem, Dachträger, Fischer, Autozubehör, Relingträger, Topline
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 88,05*
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 90,86*
€ 3,50*
ab € 73,97*
€ 94,49*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 97,38*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 177,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
126005:FISCHER
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.