Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRAD Lastenträger TopLine L 1,20m 126004 (L x B x H) 119 x 14.5 x 7.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FISCHER
FISCHER
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058037
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     126004
EAN/GTIN:
     4008153011801
Suchbegriffe:
Dachfahrradträger
Dachträgerfahrradhalter
Fahrrad Dachträger
Fahrraddachlift
FISCHER FAHRAD Lastenträger TopLine L 1,20m 126004 (L x B x H) 119 x 14.5 x 7.5cm

Für offene Reling geeignet
Vormontiert, schnelle Montage
Abschließbar inkl. 2 Schlüsseln
20 mm Nut
Inkl. Gummilippe
Barrenstärke 45mm x 28mm
90 kg Traglast

Hochwertiger Grundträger aus Aluminium für offene Relinge geeignet. Dieser ist vormontiert und kann schnell montiert werden. Der Relingträger ist abschließbar mit staubgeschütztem Schloss inkl. 2 Schlüssel.
Dieser ist ideal als Basisträger für Fahrradträger, Skihalter und Dachbox.

Hochwertiger Grundträger aus Aluminium · Für offene Reling geeignet · Vormontiert, schnelle Montage · Abschließbar mit staubgeschütztem Schloss · Inkl. 2 Schlüssel · Ideal als Basisträger für Fahrradträger, Skihalter und Dachbox · 20 mm Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen · Inkl. Gummilippe zur Geräuschminimierung · Barrenstärke 45 x 28 mm · Max. 90 kg Traglast

Belastbar bis: 90 kg
Gewicht: 3.79 kg
Inhalt: 1 Paar
Breite: 14.5 cm
Höhe: 7.5 cm
Kategorie: Lastenträger
Typ: TopLine L 1,20m
Produkt-Art: Lastenträger
Länge (Tiefe): 119 cm
Hersteller-Nr.: 126004
EAN: 4008153011801
Barrenstärke 45mm x 28mm

Weitere Suchbegriffe: Fahrradhalter Dachträger, Fahrradträger, fahrrad dachträger, 4006184202793, FISCHER FAHRAD, 126004, TopLine L 1, 20m, Anhänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 88,05*
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 90,86*
€ 3,50*
ab € 73,97*
€ 94,49*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 97,38*
Lager 1039
24
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 177,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
126005:FISCHER
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.