Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Dachgepäckträger
>
Dachträgerfahrradhalter
>
Artikel
FISCHER KFZ-Relingträger "TopLine L", Länge: 1,20 m hochwertiger Grundträger aus Aluminium, für offene Reling - 1 Stück (126004)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-4296953
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
126004
EAN/GTIN:
4008153011801
Suchbegriffe:
Dachfahrradträger
Dachträgerfahrradhalter
Fahrrad Dachträger
Fahrraddachlift
FISCHER KFZ-Relingträger "TopLine L", Länge: 1,20 m hochwertiger Grundträger aus Aluminium, für offene Reling - 1 Stück (126004)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
... >
Lager 2753
>
Auto / Motorrad und Zubehör
>
Auto Zubehör divers
Weitere Suchbegriffe:
Fahrradhalter Dachträger
,
Fahrradträger
,
fahrrad dachträger
,
126004
,
fischer
,
topline
,
kfzrelingträger
,
"topline
,
hochwertiger
,
grundträger
,
aluminium
,
offene
,
reling
,
stück
,
kfzrelingtrger
,
grundtrger
,
stck
,
relingträger
,
barrenlänge:
,
fahrrad
,
lastenträger
,
14.5
,
länge:
,
barrenlnge
,
lastentrger
,
120m
,
lnge
,
barrenlänge
,
länge
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 400
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 88,05*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 69,10*
€ 90,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,97*
€ 94,49*
Lager 102
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 97,38*
Lager 1039
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 177,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer 126005_FISCHER Fahrradträger Schwarz, Silber
fischer
126005:FISCHER
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen