Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 201406298 Druckluft-Öl-Wasser-Trenner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698285-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     201406298
EAN/GTIN:
     4260405380015
Suchbegriffe:
Druckluftöl
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
FSN Öl-Wasser-Trenner EW 20 - 2000NL

Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser.

Merkmale:
Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Somit wird eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet. Die "EcoWater" Wasser / Öl-Separatoren liegen deutlich unter rechtlich geltenden Grenzen. So kann das reine Kondenswasser direkt in die Kanalisation geleitet werden.

Technische Daten:
· Modell: EW20
· Liefermenge max.: 2000 L/min
· Anschluss: 1/2 "
· Verpackungsmaße (LxBxH): 270x240x230 mm
· Bruttogewicht: 0,8 kg

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 kg · Produkt-Art: Druckluft-Öl-Wasser-Trenner · Produktabmessung, Länge: 270 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Marke:
Aerotec
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Öl-Wasser-Trenner
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik, Öl-Wasser-Trenner Pneumatik, drucklufttechnik öl-wasser-trenner, Aerotec, 201406298, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 187,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 187,30*
€ 3,50*
ab € 162,35*
€ 194,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,76*
€ 226,33*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,00*
€ 302,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.