Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 201406298 Druckluft-Öl-Wasser-Trenner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerotec
Aerotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053306
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     201406298
EAN/GTIN:
     4260405380015
Suchbegriffe:
Druckluftöl
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Aerotec 201406298 Druckluft-Öl-Wasser-Trenner 1St.

Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser.

Merkmale:
Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Somit wird eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet. Die "EcoWater" Wasser / Öl-Separatoren liegendeutlich unter rechtlich geltenden Grenzen. So kann das reine Kondenswasser direkt in die Kanalisation geleitet werden.
Technische Daten:
· Modell: EW20
· Liefermenge max.: 2000 L/min
· Anschluss: 1/2 "
· Verpackungsmaße (LxBxH): 270x240x230 mm
· Bruttogewicht: 0,8 kg

Kategorie: Druckluft-Öl-Wasser-Trenner
Gewicht: 0.6 kg
Produkt-Art: Druckluft-Öl-Wasser-Trenner
Länge (Tiefe): 270 mm
Hersteller-Nr.: 201406298
EAN: 4260405380015
Fuer Artikel 1661489

Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik, Öl-Wasser-Trenner Pneumatik, 4260405380015, Aerotec, 201406298, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 186,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 186,63*
€ 3,50*
ab € 163,89*
€ 193,33*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 225,25*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 262,73*
€ 303,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.