| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065631 Herst.-Nr.: 201406298 EAN/GTIN: 4260405380015 |
| |
|
| | |
| Merkmale: Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Somit wird eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet. Die "EcoWater" Wasser / Öl-Separatoren liegen deutlich unter rechtlich geltenden Grenzen. So kann das reine Kondenswasser direkt in die Kanalisation geleitet werden.
Technische Daten: · Modell: EW20 · Liefermenge max.: 2000 L/min · Anschluss: 1/2 " · Verpackungsmaße (LxBxH): 270x240x230 mm · Bruttogewicht: 0,8 kg Features: Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Weitere Informationen: | | Länge: | 270 mm | Gewicht: | 0.6 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Öl-Wasser-Trenner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,48* | € 186,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 155,69* | € 186,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 163,89* | € 193,33* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,33* | € 225,25* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,73* | € 303,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|