Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SG7153 Lasttrennschalter Sicherungsgröße = D02 63 A 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698838-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG7153
EAN/GTIN:
     4001869319261
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Leitungsschutzschalter
Siemens 5SG7153 Lasttrennschalter Sicherungsgröße = D02 63 A 230 V 1 St.

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl: 2 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Sicherungsgröße: D02

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 70 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
D02
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
2
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-10
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000277
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter siemens 2 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 04001869319261, Siemens, 5SG7153, D0-Lasttrennschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 29,44*
€ 38,52*
1
€ 5,00*
ab € 30,17*
€ 39,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,92*
€ 40,19*
1
€ 3,90*
ab € 31,16*
€ 40,37*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,35*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,57*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,68*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,51*
Zubehör
Siemens
5SH5527
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.