Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Halbleiterrelais 2902967 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1830475-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902967
EAN/GTIN:
     4046356702034
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfsschütz
Interface-Relais
Phoenix Contact Halbleiterrelais 2902967 1 St.

SOLID-STATE-RELAISMODUL 2902967

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Phoenix Contact
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, interface relais, Phoenix Contact, 2902967, PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G, 857-1897, Solid-State-Relaismodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,79*
€ 42,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,21*
€ 43,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,72*
€ 45,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,50*
€ 47,37*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 67,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00506*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9985*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2769*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.