Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltermodul Grau 63 A 400 V Hager SH463N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845659-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH463N
EAN/GTIN:
     3250615589958
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter
Schaltermodul Grau 63 A 400 V Hager SH463N

Kompaktschalter 63A 4 Schließer

Nennstrom 63 A
Anzahl Module 3,5
Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 V

Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN VDE 0632 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100.

Ausstattung:
Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 V
Frequenz 50/60 Hz
Polanzahl 4 P
Anschlussart Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 16mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 25mm²
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 7,8 W
Verlustleistung pro Pol 2,6 W

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 61.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Typ: Kompakt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 61.25 mm x 77 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
61.25 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Hager
Farbe:
grau
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
4
Typ:
Kompakt
Produkt-Art:
Schaltermodul
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,18*
€ 43,19*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 33,41*
€ 43,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 44,57*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 33,75*
€ 45,00*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 58,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SH363N
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.