Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehngen Erste-Hilfe-Koffer Chemie undPhysik, ABS-Kunststoff, f. Verbrennungen/ätzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309419
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     350108
EAN/GTIN:
     4250108805342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset

Mit dem Soehngen Erste-Hilfe-Koffer Chemie Physik erhalten Sie Füllung, die speziell für Verbrennungen und Verätzungen zusammengestellt worden ist. Der Soehngen Erste-Hilfe-Koffer Chemie Physik ist aus sehr robusten ABS-Kunststoff.

Mit der Füllung dieses Soehngen Erste-Hilfe-Koffers Chemie Physik sind Sie bei Chemie- und Physik-Unfällen gut gerüstet. Die erweiterte Füllung umfasst unter anderem eine oculav NIT Augenspülungen, Kälte-Sofortkompressen, eine SIRIUS Rettungsdecke und vieles mehr. Speziell bei Verbrennungen und Verätzungen hilft der Inhalt des Soehngen Erste-Hilfe-Koffers Chemie Physik. Der Erste-Hilfe-Koffer selbst hat transparente Abdeckplatten und Gummidichtungen. Der Innenteil ist verstellbar und somit frei einteilbar. Zudem wurde der aus robusten ABS-Kunststoff gefertigte Soehngen Erste-Hilfe-Koffer Chemie Physik mit Drehverschlüssen und einer Plombiervorrichtung ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört auch eine Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung.

Weitere Details:

  • Erste-Hilfe-Ausstattung plus Chemie- und Physik-Erweiterung
  • Speziell für Verbrennungen und Verätzungen
  • Erweitert mit oculav NIT Augenspülung, Kälte-Sofortkompresse, SIRIUS Rettungsdecke uvm.
  • Inkl. Wandhalterung mit 90-°-Stopp-Arretierung
  • Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung
  • Inneneinteilung verstellbar
  • Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe.
  • ABS-Kunststoff
  • Farbe: orange
  • Masse: ca. 310 x 210 x 130 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inneneinteilung:
Ja
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Befestigungsart:
Wandhalterung
Höhe:
210 mm
Gewicht:
3.154 kg
Tiefe:
130 mm
Breite:
310 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 130,53*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 108,82*
€ 130,54*
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 135,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 116,81*
€ 139,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 123,31*
€ 147,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.