Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste, hart, ESD, Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürste, hart, ESD, Breite 30 mm
Bürste, hart, ESD, Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     283-836490
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.9001
EAN/GTIN:
     4052339011864
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten können bei Verwendung dieses leitfähigen Bürstensortimentes statische Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden. Die Bürsten bestehen aus einem elektrostatisch volumenleitfähigen Kunststoff-Griff und eingearbeiteten Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind, inklusive ESD-Warnsymbol. - elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff - eingearbeitete Naturborsten, mit leitfähigen Fasern vermischt - mit ESD Warnsymbol - Breite 30 mm - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^6-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Hartbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,59*
€ 10,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,86*
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,86*
3 Tage
36
€ 3,79*
ab € 8,89*
€ 12,76*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
61.009.002
ab € 7,95*
Ähnlich
Warmbier
6100.12
ab € 5,38*
Ähnlich
Warmbier
6100.4
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.