Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bürste, hart, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Bürste, hart, 30 mm
ESD Bürste, hart, 30 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL17616
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.9001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste

Produktbeschreibung

Zur Sauberhaltung und Beseitigung von Schmutz und Staub empfiehlt sich in einer EPA die Verwendung einer ESD Bürste von Warmbier.

Eigenschaften

  • Größe: 30 mm
  • Elektrostatisch, volumenleitfähiger Kunststoff-Griff
  • Eingearbeitete Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind
  • Mit ESD Warnsymbol
  • Typischer Ableitwiderstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp = 10⁶ - 10⁷ Ohm
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁶ - 10⁷ Ohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
typischer Ableitwiderstand:
10⁶ - 10⁷ Ohm
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Bürste, Besen, ESD-Reinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,59*
€ 10,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,86*
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,86*
Lager 8898
36
€ 3,79*
ab € 8,89*
€ 12,76*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
61.009.002
ab € 7,95*
Ähnlich
Warmbier
6100.12
ab € 5,38*
Ähnlich
Warmbier
6100.4
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.