Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum M510 Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 23 l Vernichtet auch Heftklammern, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885441-BP
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104575EU
EAN/GTIN:
     5028252523448
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Rexel Momentum M510 Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 23 l Vernichtet auch Heftklammern,Büroklammern

REXEL MOMENTUM AKTENVERNICHTER M510

10 Seiten
Sicherheitsstufe 5
Anti-Papierstau-Technologie
23 l Abfallbehälter

Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum M510 Aktenvernichter schreddert bis zu 10 Seiten gleichzeitig. Mit einer außergewöhnlich langen Laufzeit von 2 Stunden ist er das ideale Gerät für kleine Büros. Anti-Papierstau-Technologie. Hohe Sicherheitsstufe P5, Mikroschnitt, 2 x 15 mm kleine Partikel. Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 23-Liter-Abfallbehälter (250 DIN-A4-Seiten).

Ausstattung:
10 Seiten gleichzeitig schreddern · Sicherheitsstufe P5 · Laufzeit 2 Stunden · Anti-Papierstau-Technologie · Aktenvernichter Typ: Partikelschnitt · 23 l Abfallbehälter · vernichtet auch Heft- und Büroklammern · 2 Stunden Laufzeit · arbeitet leise · Bedienung per Touch-Screen.

Technische Daten:
Blattanzahl (max.): 10 Blatt · Gewicht: 12.5 · Herstellerfarbe: Schwarz · Partikel-/Streifen-Größe: 2 x 15 mm · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 465 mm · Produktabmessung, Tiefe: 279 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 223 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten),Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-5 · Vernichtet auch: Heftklammern,Büroklammern · Volumen Auffangbehälter: 23 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 370 x 465 x 279 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
279 mm
Produktabmessung, Höhe:
465 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Marke:
Rexel
Blattanzahl (max.):
10 Blatt
Farbe:
schwarz
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-5
Vernichtet auch:
Heftklammern | Büroklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Schnittbreite (max.):
223 mm
Volumen Auffangbehälter:
23 l
Gewicht:
12.5
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 250,40*
€ 287,74*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 260,63*
€ 293,42*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,26*
€ 300,04*
Frei Haus
ab € 267,40*
€ 300,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 285,02*
€ 323,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,21*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.