Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887479-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051019001
EAN/GTIN:
     4013288100528
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Wera Schraubendreher-Set

Kraftform Kompakt 20 A, 7-teilig

Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten "Hand" oder "Maschine". Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist. Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar. Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 7tlg, bit-satz wera, bit satz, Wera, 05051019001, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 42,74*
€ 4,90*
ab € 35,09*
€ 47,37*
€ 4,00*
ab € 36,13*
€ 47,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 47,88*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 28,47*
Ähnlich
Wera
05051023001
ab € 28,66*
Ähnlich
Wera
05051024001
ab € 35,43*
Ähnlich
Wera
05051025001
ab € 37,16*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 43,42*
Ähnlich
Wera
05051041001
ab € 50,99*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 42,81*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 30,05*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.