Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ3-0,75WL Kabelkanal Kabelhalterung (L x B x H) 75 x 3.3 x 1.8 cm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891262-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ3-0,75WL
EAN/GTIN:
     4012386131267
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
My Wall HZ3-0,75WL Kabelkanal Kabelhalterung (L x B x H) 75 x 3.3 x 1.8 cm 1 St. Weiß

Kabelkanal aus Aluminium in weiß, Länge: 0,75 m

33 mm
2-teilig: Deckel und Boden
einfache Installation

Dieser Kabelkanal macht unschöne Kabel unsichtbar. Die praktische Bauweise mit dem Schiebesystem macht es möglich alle vorhandenen Kabel zu verstauen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Kabelhalterung · Lieferlänge: 110 cm · Produktabmessung, Breite: 3.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 cm · Produktabmessung, Länge: 75 cm

Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 3.3 x 1.8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
1.8 cm
Produktabmessung, Länge:
75 cm
Produktabmessung, Breite:
3.3 cm
Marke:
My Wall
Kabelkanal-Komponente:
Kabelhalterung
Farbe:
weiß
Lieferlänge:
110 cm
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, installationskanal 800 mm, My Wall, HZ3-0, 75WL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 15,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 15,04*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 11,14*
€ 15,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.